Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Aktuális akciónk!
Több, mint 40.000 termék
Hírlevél feliratkozás
Würth App - töltse le még ma!
Rendezés
20 elem található a(z) 106 verziókkal
Robusztus lamellás csiszolótárcsa nagy teljesítmény értékekkel. Használható élek és felületek csiszolására, felület megmunkálásra és simításra, sorjátlanítására és hegesztési varratok kezelésére.
Különösen alkalmas ötvözött és ötvözetlen acél megmunkálására.
Kerámia csiszolószemcse, amelyet kifejezetten nemesacélhoz és erősen ötvözött acélhoz terveztek
Cirkónium-oxid, különösen alkalmas nemesacél megmunkálására
Speciálisan tokozott, csiszolás-aktív keramikus csiszolószemcsézettel, amelyet speciálisan rozsdamentes acélhoz és magasan ötvözött acélokhoz terveztek
Jó láthatóság „a tárcsán keresztül”, így látható a megmunkált anyag. Ideális vékony fémlemezek megmunkálásához.
Robusztus lamellás csiszolótárcsa nagy teljesítmény értékekkel.
Kompatibilis a 3M Roloc-rendszerrel
Csiszolás-aktív kötőanyaggal, amelyet kimondottan rozsdamentes acélhoz és magasan ötvözött acélokhoz terveztek
Robusztus csiszolókorong nagy teljesítményértékekkel. Gyors anyageltávolítás és kivételesen gyors vágás a nemesacél és a magasan ötvözött acélok esetén.
Csövek professzionális csiszolása, ideális hegesztési varratok eltávolításához és készremunkáláshoz egy lépésben. A fordulatszám-szabályozós sarok- és sarokvarrat csiszolókon közvetlenül használható tárcsa a gyors anyageltávolítás és a tökéletes felületminőség kombinációját kínálja a csövekhez.
Szabadalmaztatott szegmensalakkal és elrendezéssel. Rendkívül hosszú élettartam és nagyon nagy mértékű anyagleválasztás. Különösen szélek csiszolásához alkalmas.
M14-es közvetlen szerelvénnyel rendelkező sarokcsiszolókhoz. Polírozáshoz és csekély mértékű elszíneződések eltávolításához ideális (csőszerelő szakembereknek).
A sarokvarrat-csiszolás szakértője acélhoz/nemesacélhoz. Nehezen hozzáférhető helyek, például sugarak és sarokvarratok megmunkálásához.
Csövek professzionális kezelése. Hegesztési varratok eltávolítása és készremunkálás egy lépésben.
Kiváló minőségű csiszolószemcse a kitűnő tartósság érdekében.
Az optimális láthatóság érdekében az acél, nemesacél vagy alumínium munkadarabok megmunkálása esetén
Ergonomikus szegmentált csiszolótárcsa a fémipar számára.
Az alacsony felületi nyomás melletti rendkívül jó és gyors anyagleválasztási teljesítményhez acél, rozsdamentes acél és alumínium esetén.
Nehezen hozzáférhető helyek, például sugarak és sarokvarratok megmunkálásához
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.