Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Lamellás csiszolótárcsa nemesacélhoz

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Lamellás csiszolótárcsa nemesacélhoz

Cirkónium-oxid, különösen alkalmas nemesacél megmunkálására

Olvassa el a cikk leírását

17 kiszerelésben kapható
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
Szabadkézi csiszoláshoz elektromos vagy pneumatikus sarokcsiszolókhoz



Max. kerületi sebesség 80 m/s



Vas-, klór- és kénmentes (≤ 0,1%)



Erős poliészter-pamut kevert szövet



Üvegszövettel erősített csiszolótányér



Csiszolóvászon (cirkónium-oxid)


  • Hosszú szerszám élettartam

  • Nagyfokú anyageltávolítás

  • Önélező
Megjegyzés

Használjon megfelelő védőruházatot, pl. védőszemüveg, kesztyű, munkavédelmi cipő és porvédő maszk a munka során. Mindig használjon megfelelő védőburkolatot csiszolómunka végzésekor. Sérült tárcsák használata növeli a balesetek kockázatát. Csak ép tárcsákkal dolgozzon. A maximálisan engedélyezett kerületi sebességet túllépni tilos!



A korongok tiszta és megfelelő tárolása


Száraz helyen, +20 °C szobahőmérsékleten


Megfelel az EN 13743 európai szabvány és az OSA (Organization for Safety of Grinding Tools) legmagasabb biztonsági követelményeinek