Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Aktuális akciónk!
Több, mint 40.000 termék
Hírlevél feliratkozás
Würth App - töltse le még ma!
Rendezés
Robusztus és sokoldalú, akkus, építési területre való rádió, gazdag hangzással
Használja a megfelelő akkumulátoros készülék hálózati áramról történő működtetéséhez, az akkumulátor nélkül.
Ez az USB töltőadapter lehetővé teszi a gép akkumulátorának használatát két USB-C töltő működtetéséhez 45 W és 12 W teljesítménnyel
Kompakt akkumulátoros Bluetooth® hangszóró FM rádióval és részletgazdag hangzással
A robusztus, építkezéseken használt rádió működtethető 12 V-os Li-ion akkumulátorokkal vagy a mellékelt tápegységről. Az akkumulátorkapacitás a TELJESÍTMÉNY KIVÁLASZTÁSA funkciónak köszönhetően szabadon választható.