Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Építkezéseken használt rádió RA 12-A

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Építkezéseken használt rádió RA 12-A

A robusztus, építkezéseken használt rádió működtethető 12 V-os Li-ion akkumulátorokkal vagy a mellékelt tápegységről. Az akkumulátorkapacitás a TELJESÍTMÉNY KIVÁLASZTÁSA funkciónak köszönhetően szabadon választható.
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
Erőteljes hangzás, rugalmas mély-/magashang-beállítás


2 x 5 W-os hangszórók a sztereó hangzáshoz, FM/AM adásokhoz és MP3 fájlok lejátszásához.



Külső lejátszókészülékek csatlakoztatása


Külső csatlakozókábel



Tárolórekesz


Az AC adapter és a külső csatlakozókábel praktikus tárolásához.



Töltöttségi szint megjelenítése a LED-kijelzőn


Az akkumulátor maradék kapacitásának folyamatos nyomon követéséhez.



Kompatibilis az összes 10,8 V-os és 12 V-os akkumulátoros rendszerű termékkel