Kézimenetfúró kazetta HSS, DIN 352, 21 db
Egy elővágó menetfúrót (A forma), egy igazító menetfúrót (D forma) és egy készrevágó menetfúrót (C forma) tartalmaz M3–M12 méretekben a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, színesfémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig