Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Kézi menetfúró kazetta, HSS 21 részes, DIN 352
Kézi menetfúró kazetta, HSS 21 részes, DIN 352 - 1
Kézi menetfúró kazetta, HSS 21 részes, DIN 352 - 2
Kézi menetfúró kazetta, HSS 21 részes, DIN 352 - 3
Kézi menetfúró kazetta, HSS 21 részes, DIN 352 - 4

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Kézi menetfúró kazetta, HSS 21 részes, DIN 352

Egy elővágó menetfúrót (A alak), egy igazító menetfúrót (D alak) és egy készrevágó menetfúrót (C alak) tartalmaz M3–M12 méretekben a szabványos metrikus ISO-menetek kézzel, a DIN13 szabványnak megfelelően történő előállításához átmenő és zsákfuratokban az acél, nemvas fémek és öntöttvas anyagcsoportokban 800 N/mm² szilárdságig. Az ORSY® rendszerkazettában kapható.