Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Jelölőfesték

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Jelölőfesték

Jelölőspray ergonomikus szórófejjel építési és felmérési területekre

Olvassa el a cikk leírását

4 kiszerelésben kapható
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
Ergonomikus szórófej a tiszta alkalmazáshoz


  • Védelem a véletlen kiszivárgás ellen

  • Az ujjak védve vannak a festékköd és a fröccsenő víz ellen


  • A festék finom és pontos sugara ideális az íráshoz

  • Kiváló tapadás az abszorbens és nem abszorbens, valamint az enyhén nedves felületekhez

  • Időjárásálló és fagyálló, használható és ellenálló akár nedves és hideg időben is (–18 °C-ig).

  • Kiváló minőségű pigmentáció a kitűnő felületi fényerő és átlátszatlanság érdekében (messziről is világosan látható)

  • Gyors száradási idő

  • Rendkívül kopásálló
Megjegyzés
  • A szennyeződések 1A tisztítóval fellazíthatók és eltávolíthatók.

  • Ne tegye ki 50 °C-ot meghaladó hőmérsékleteknek.

  • Óvja a napfénytől, valamint egyéb hő- és gyújtóforrásoktól.

  • Minden más tárolási és kezelési eljáráshoz hasonlóan a dohányzás kerülése itt is különösen ajánlott.

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.