Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Aktuális akciónk!
Több, mint 40.000 termék
Hírlevél feliratkozás
Würth App - töltse le még ma!
Rendezés
Precíziós acél fúró általános, széles körű alkalmazásokhoz, akár 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.
Fúrószár nemesacél és hőálló acél fúrásához. A nagyon általános acélmegmunkálási alkalmazásokhoz is használható, akár 1200 N/mm² szilárdságig terjedő acélhoz és öntöttvashoz.
Rendkívül tartós ponthegesztés fúró Magma többrétegű bevonattal ponthegesztések szétbontásához kézi fúrógépekkel, nagy, max 1200 N/mm² szilárdságú karosszéria lemezeken, minden személygépkocsi típushoz.
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig.
Lépcsősfúró egyedülálló SMART STEP technológiával és dinamikusan ívelt homlokszöggel az egyes lépcsős átmenetek között a rendkívül gyors és kényelmes használat érdekében minden szokványos anyagban 3,5 mm-es anyagvastagságig.
Gazdaságos, standard ponthegesztés fúrószár ponthegesztések kézi fúrógépekkel történő szétbontásához hagyományos, max. 850 N/mm² szilárdságú karosszérialemezeken, minden járműtípushoz.