Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Ponthegesztés lefúró DIN 1897 HSCo
Ponthegesztés lefúró DIN 1897 HSCo - 1
Ponthegesztés lefúró DIN 1897 HSCo - 2
Ponthegesztés lefúró DIN 1897 HSCo - 3
Ponthegesztés lefúró DIN 1897 HSCo - 4

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Ponthegesztés lefúró DIN 1897 HSCo

Rendkívül tartós ponthegesztés fúró Magma többrétegű bevonattal ponthegesztések szétbontásához kézi fúrógépekkel, nagy, max 1200 N/mm² szilárdságú karosszéria lemezeken, minden személygépkocsi típushoz.

Olvassa el a cikk leírását

3 kiszerelésben kapható
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
Különleges Magma többrétegű bevonat


  • Akár 9-szer hosszabb élettartam a bevonatlan ponthegesztés fúrókhoz képest

  • Akár 2-szer hosszabb élettartam a hagyományos bevonatokhoz képest (800 °C-ig hőálló), pl. TiN

  • Akár 50%-kal nagyobb vágósebesség a bevonatmentes ponthegesztés fúrókhoz képest


Extra stabil fúróhegy geometria a nehéz fúrási körülményekhez minden szokványos kézi fúrógép esetében



Optimalizált fúróhegy geometria a bevonatlan ponthegesztés fúrókhoz képest hosszabb élettartamért



Kitűnő fúróhegy központosítás a hegesztési ponton, valamint pontos furatok


115°-os központosító csúcs



Sorjamentes fúrás


180° fokos csúcsszög a fúró sarkain

Megjegyzés
  • Sűrített levegős gépekben nem használható (pl. Vario fúrógép, Spitznagel, stb.)

  • Ne használja ütőműves befogótokmányú vagy orsójú fúrógépekben