Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
CERALINE Longlife & Speed lamellás csiszolótárcsa Az optimális láthatóság érdekében az acél, nemesacél vagy alumínium munkadarabok megmunkálása esetén
CERALINE Longlife & Speed lamellás csiszolótárcsa Az optimális láthatóság érdekében az acél, nemesacél vagy alumínium munkadarabok megmunkálása esetén - 1
CERALINE Longlife & Speed lamellás csiszolótárcsa Az optimális láthatóság érdekében az acél, nemesacél vagy alumínium munkadarabok megmunkálása esetén - 2
CERALINE Longlife & Speed lamellás csiszolótárcsa Az optimális láthatóság érdekében az acél, nemesacél vagy alumínium munkadarabok megmunkálása esetén - 3
CERALINE Longlife & Speed lamellás csiszolótárcsa Az optimális láthatóság érdekében az acél, nemesacél vagy alumínium munkadarabok megmunkálása esetén - 4
CERALINE Longlife & Speed lamellás csiszolótárcsa Az optimális láthatóság érdekében az acél, nemesacél vagy alumínium munkadarabok megmunkálása esetén - 5

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

CERALINE Longlife & Speed lamellás csiszolótárcsa Az optimális láthatóság érdekében az acél, nemesacél vagy alumínium munkadarabok megmunkálása esetén

Az optimális láthatóság érdekében az acél, nemesacél vagy alumínium munkadarabok megmunkálása esetén

Olvassa el a cikk leírását

4 kiszerelésben kapható
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
Optimális csiszolási eredmény a nemkívánatos kivitelezési hibák elkerülésével


A láthatóságot biztosító szegmentálásnak köszönhetően jól látható a megmunkálandó munkadarab.



Rendkívül jó és nagyon gyors anyageltávolítás hideg csiszolással


Nagy teljesítményű csiszolószemcsék és aktív felső csiszolóréteg



Rendkívül hosszú élettartam és alacsony felületi nyomás


Nagy teljesítményű kerámia csiszolószemcse

Megjegyzés
  • Max. kerületi sebesség: 63 m/s

  • Ajánlott fordulatszám: 7500 ford/min

  • Alacsonyabb fordulatszámon a korong puhábbá válik, ezzel igazodva a munkadarab körvonalához.

  • Csak az előírt munkavédelmi eszközök, például védőszemüveg, kesztyű, hallásvédő stb. alkalmazásával használható.

  • Vas-, klór- és kénmentes (≤ 0,1%)

Megfelel az EN 13743 európai szabvány és az OSA (Organization for Safety of Grinding Tools) legmagasabb biztonsági követelményeinek