Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Távtartó csavar, AMO® III, 1. típus
Ablakok beépítéséhez beton és tömör kő falazatba. Kerek süllyesztett marófejjel a fa és műanyag profilokba való könnyebb besüllyesztés érdekében. Horganyzott acél, kékre passzivált, AW30 hajtás.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Rövid szerelési idők; nincs szükség dübelre vagy szerelőszerszámokra
- AW meghajtás hosszabb bitélettartammal, jobb erőátvitel
- Átmenő szerelés
- A behelyezésnél gyakorlatilag nincs feszítőerő
- Formazárás, eltávolítható rögzítés feszítési nyomás nélkül
- A teherhordó funkció hőterhelés alatt is megmarad
- Tesztelt tűzállóság időtartama 120 perc
Fontos ellenőrizni, hogy az alkatrészek az adott építési körülményeknek megfelelően vannak-e beszerelve (pl. az ablaktok tömege, felületi tulajdonságok, a téglában lévő lyukmintázat). Olvassa el az útmutatót ablakok és házajtók beszerelésének tervezéséhez és kivitelezéséhez (cikksz. 5995 000 000).
A vonatkozó irányelvekkel és előírásokkal összhangban az ablakok kiesés elleni védelme érdekében a jóváhagyott rögzítőrendszert (pl. W-ABZ ablakszerelő konzolt) kell használni, vagy esetenként jóváhagyást kell igényelni.
Az ablakkeret beigazítását végezze beigazító szorítók vagy AMO Bag segítségével
Csavarhossz = keretszélesség + távolság + becsavarozási mélység (lásd még 55.2 Amo III 11,5 mm)
Tűzvédelmi tesztjelentés száma betonban: 3174/0649-2
202 31790 számú vizsgálati jelentés: Árvízálló ablak rögzítéséhez az FE-07/1 ajánlás szerint
105 34261 számú vizsgálati jelentés: Műanyag ablak rögzítéséhez mészhomok tégla falazatba. Az ablaktok tömege: 72,5 kg. A vizsgálat oldalsó távtartó tömbök nélkül zajlott.
Vizsgálati jelentés száma: 105 43036. Műanyag ablak rögzítéséhez mészhomok tégla falazatba. Az ablaktok tömege: 70 kg. Csavaros rögzítés acél merevítés nélküli profilba.
A vizsgálat oldalsó távtartó tömbök nélkül zajlott.
- Feszültségmentes távtartós szerelés fa, műanyag és alumínium ablakkeretekhez tömör kő falazatba és üreges mészhomok téglába.
- Keret csatolás
- Ablakrögzítő konzolok, ablakkengyelek, forgó dübelek és beüthető karmok (a 3-as típus rövid változata) rögzítéséhez
Útmutató ablakok és házajtók beszerelésének tervezéséhez és kivitelezéséhez, 2020-es kiadás
Cikksz. 5995000000:
A szerelvénynek az ablakra ható összes erőt biztonságosan át kell adnia a szerkezetnek és az alapnak. A teljes terhelés kiszámításához ezért figyelembe kell venni pl. az ablak terhelését, a szélterhelést és a munkaterhelést (lásd DIN 1055). Az érvényes építési rendeletek előírásai szerint az épületeket és azok elemeit úgy kell megtervezni, hogy azok ne veszélyeztessék az emberi életet és egészséget, vagy ne jelentsenek kockázatot a lakosságra. Az ablakok rögzítésének szintén meg kell felelnie ezeknek a követelményeknek.
A korábbi DIN 18056 szabványnak megfelelő ablakfalak vagy a 9 m2-t meghaladó felületű elemek és a biztonsági üvegezésre vonatkozó német műszaki szabályok (TRAV) vagy a DIN 18008-4 szerinti leesésbiztos üvegezéskor a következőket kell betartani
A DIN 18056 szabvány minimum 9 m² felületű és a rövidebb oldalon minimum 2 m élhosszúságú ablakfalakra vonatkozik. Ilyen alkalmazáshoz általános vagy európai műszaki engedéllyel vagy egyedi jóváhagyással rendelkező dübelek szükségesek. Hasonlóan, a biztonsági üvegezésre vonatkozó német műszaki szabályokban (TRAV) vagy DIN 18008-4 szerint meghatározott módon leesésbiztos üvegezéshez általános építési engedéllyel vagy európai műszaki engedéllyel vagy egyedi jóváhagyással rendelkező dübelek szükségesek.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!