Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
ASSY® 3.0 cink-nikkel-bevonatú faforgácslap csavar
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 cink-nikkel-bevonatú faforgácslap csavar - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 cink-nikkel-bevonatú faforgácslap csavar - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 cink-nikkel-bevonatú faforgácslap csavar - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 cink-nikkel-bevonatú faforgácslap csavar - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 cink-nikkel-bevonatú faforgácslap csavar - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 cink-nikkel-bevonatú faforgácslap csavar - 6

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

ASSY® 3.0 cink-nikkel-bevonatú faforgácslap csavar

Kivételes alkalmazásokhoz az 1. és 2. felhasználási osztályban. Az acélból készült csavar robusztusságát ötvözi kiváló korrózióvédelemmel, a rendkívül korrózióálló felületnek köszönhetően, sós légterekben.

Olvassa el a cikk leírását

10 kiszerelésben kapható
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
  • A korrózióval szembeni ellenállása ötször nagyobb, mint a sárgára horganyzott felületeknek (500 óra sós permet teszt a DIN EN ISO 9227 szerint)

  • A bevonat kiváló minőségű rozsdamentes acél megjelenést nyújt az ASSY csavaroknak

  • Króm (VI) mentes


Aszimmetrikus menet


Megakadályozza a túlhúzást és megkönnyíti a becsavarozást



AW-behajtás


A bit tökéletes illeszkedése érdekében



Marózsebek


Tiszta süllyesztés – szerelvényekben is



Szármaró


Kevesebb súrlódás a száron (5 mm-es vagy nagyobb átmérőnél és 70 mm-es vagy nagyobb hosszúságnál)



Gyűrűs vagy ellenmenet


A hegy résznél, lehetővé teszi az élekhez közeli csavarozást

Megjegyzés

A csavarok nem használhatók


  • Magas csersavtartalmú faanyagokhoz

  • Hőimpregnált faanyagokhoz

  • Időjárásnak közvetlenül kitett helyeken (3. besorolás)


Az ASSY 3.0 forgácslapcsavarokat faanyagokban történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben használva a teherbíró képesség csökkenhet. Ezért ilyen esetekben ne használjon speciális hegykialakítású csavarokat (fúróhegy, ellenmenet, gyűrűs menet, recés él, öntisztító horony stb.), hanem használjon dübelcsavart, pl. ASSY D, DIN 571 hatszög facsavart, vagy Wüpofast csavart.



Fémek fához történő rögzítésekor a fémekbe készítsen mérethelyes süllyesztést.



Elérhető munkadokumentáció:


Épületfa méretezési szoftver, terhelési táblázatok és részletes megmunkálási utasítások találhatók a honlapon: www.wuerth.de/assy.


ETA-11/0190


Ilyen csavarok használata esetén be kell tartani az ETA-11/0190 előírásait.