Majdnem kész: Jelentkezzen be a kért oldalra való átirányításhoz.
Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

start up dzseki


KLÍMASEMLEGES, PUHA PÁRNÁZOTT KABÁT, 2 KÜLSŐ ÉS 2 BELSŐ, VALAMINT EGY CIPZÁRAS MOBILTARTÓ ZSEBBEL. FÉRFI ÉS NŐI VÁLTOZATBAN IS ELÉRHETŐ.

START UP DZSEKI FÉRFI/NŐI 2023

Klímasemleges, puha párnázott kabát, 2 külső és 2 belső, valamint egy cipzáras mobiltartó zsebbel.

  • Vízlepergető
  • Kabáttartó zsák
  • 100%-ban újrahasznosított poliészterből 200 g/m2
  • Varrásmentes steppeléssel
  • 100%-ban újrahasznosított poliészter bélés grafén részletekkel
  • A grafén jobb hőszabályozást tesz lehetővé és antibakteriális hatású
Szín Tengerészkék
Bélés 100%-ban újrahasznosított poliészter
Mosható 30°-on
Tisztítási tudnivalók Ne fehérítse, ne szárítsa szárítógépben, ne vasalja, ne tisztítsa szárazon

A mérettáblázatainkat itt tekintheted meg: MÉRETTÁBLÁZATOK

Cikkszám START UP DZSEKI MODYF FÉRFI
M411516010 Férfi XS méret
M411516000 Férfi S méret
M411516001 Férfi M méret
M411516002 Férfi L méret
M411516003 Férfi XL méret
M411516004 Férfi XXL méret
M411516005 Férfi 3XL méret
M411516006 Férfi 4XL méret
M411516007 Férfi 5XL méret
M411516008 Férfi 6XL méret
Cikkszám START UP DZSEKI MODYF NŐI
M411517010 Női XS méret
M411517000 Női S méret
M411517001 Női M méret
M411517002 Női L méret
M411517003 Női XL méret
M411517004 Női XXL méret
M411517005 Női 3XL méret