Würth Start Up dzseki 2023
Kabát, START UP
START UP 23 DZSEKI MODYF TKÉK 5XL
MODYF
Cikksz.
M411516007
EAN 4255576510729
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
A Würth Shopok raktárkészletének megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be.
Kérdés esetén hívja ügyfélszolgálatunkat a következő számon: (23) 418-130.
Még nem partnere a Würthnek vagy nincs hozzáférése az Online-Shophoz? Regisztráljon néhány lépésben. Sikeres regisztráció után azonnal hozzáférhet a raktárkészletekhez és az árakhoz, valamint azonnal leadhatja rendelését.
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Klímasemleges, puhán párnázott pehelykabát 2 külső zsebbel, 2 belső zsebbel és cipzáras mobiltelefon zsebbel a bélésben
- Vízlepergető bevonat a külső felületen
- Márkás táska a kabát hátizsákban való tárolásához
- 100%-ban újrahasznosított poliészterfonalból készült
- Termosztatikus eljárással steppelve
- A bélés 100%-ban újrahasznosított poliészterből készült, grafén elemekkel
- A grafén jobb hőszabályozást tesz lehetővé és antibakteriális hatású
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Szín | Tengerészkék |
Méret | 5XL |
Kitöltőanyag | 100%-ban újragyártott poliészter |
Mosható ezen a hőmérsékleten: | 30 °C |
Kezelési utasítás | Fehéríteni tilos |