Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Šestihranný šroub se stopkou ISO 4014, ocel 10.9, povlak zinek-nikl, stříbrná (ZNSHL)

SCR-HEX-ISO4014-10.9-(ZNSHL)-M10X65

Obj. č. 414691065

EAN 4046777112436

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šestihranný šroub se stopkou ISO 4014, ocel 10.9, povlak zinek-nikl, stříbrná (ZNSHL)

Obj. č. 414691065

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 50 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Šrouby se stříbrným zinko-niklovým povlakem bez obsahu chromu (VI) (ZNSHL) jsou vhodné pro aplikace s vysokým rizikem koroze. Povlak sestává z vrstvy slitiny zinek-nikl a těsnicího povlaku (krycí vrstva s integrovanými maznými částicemi).



Odolnost proti korozi:



  • Průměr ≥ M2 – 360 hod.*

  • Průměr ≥ M4 – 600 hod.*

  • Průměr ≥ M10 – 720 h*


  • * Žádná koroze základního kovu v místech bez závitu při testu v solné mlze podle normy DIN EN ISO 9227 NSS


Přehled výhod:



  • Přibližně 720 hodin bez koroze základního kovu dle normy DIN EN ISO 9227 NSS

  • Bez obsahu šestimocného chromu

  • Upravený rozsah součinitele tření 0,09 až 0,14 μm díky krycí vrstvě s integrovanými mazacími částicemi

  • Tepelná kapacita až 120°C

  • Rovnoměrné rozložení povrchové vrstvy

  • Funkční a dekorativní
Upozornění

ISO 4014 nahrazuje DIN 931 | Existuje určitá podobnost | Nominální rozměry prodloužené | Šířka přes plošky M10, M12, M14 a M22 změněna.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (d1)

M10

Délka (l1)

65 mm

Výška hlavy (k1)

6,4 mm

Vnější pohon (s1)

WS16

Normy

ISO 4014

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

10,9

Povrch

Zinek-nikl, stříbrný

Doba trvání ochrany proti korozi (3)

720 h

Typ hlavy

Šestihranná hlava

Druh pohonu

Vnější šestihran

Typ závitu

M

Tvar závitu

Standardní metrický závit

Provedení závitu

Částečný závit

Délka závitu (metrický závit) (b)

26 mm

Konstrukce

S dříkem

Produktová třída

A

Oblast použití

0 - nehodí se

Regulovaná oblast

0 - nehodí se

Konstrukční produkt

0 - nehodí se

Prohlášení o shodě ES (CE)

0 - nehodí se

Vyhovuje RoHS

Ano

Utahovací moment 90 % pevnosti v tahu (1)

69 Nm

Min./max výsledná síla předepnutí (2)

20,8-41,6 kN

Kotouč s potřebnou tvrdostí

≥ 300 HV

Matice s potřebnou třídou pevnosti

≥ 10

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Žebrované matice zinek-nikl, transparentní pasivovaný s těsněním pro šrouby rámu

MA-6HR-PŘÍR-10-WS15-(P3E)-M10

Od velikosti M12 s jemným závitem
x 100 ks
Klínová pojistná podložka W.TEC, úzký tvar

POD-KLÍN-PJ-(DPE)-10

Klínová pojistná podložka: účinně zajišťuje bočně zatížené vibrační šroubové spoje a šroubové spoje, které jsou vystaveny oscilacím proti povolování
x 100 ks
Momentový klíč 3/8 s průvlečnou ráčnou

MOMENT.KLÍČ-ISO6789:2017/1-20-100NM-3/8

Momentový klíč pro utahování doleva a doprava s 3/8" nástrčným čtvercovým upnutím a ráčnovou hlavou
x 1 ks
Momentový klíč 1/2 s průvlečnou ráčnou

MOMENT.KLÍČ-ISO6789:2017/1-20-100NM-1/2

Momentový klíč pro utahování doleva a doprava s 1/2" nástrčným čtvercovým upnutím a ráčnovou hlavou
x 1 ks
Pojištění šroubů, vysoká pevnost

DOS-POJIŠTĚNÍ ŠROUBŮ SILNÉ 50G

Odstranitelné pojištění šroubů a těsnicí hmota pro náročné aplikace – aplikace jednou rukou
x 1 ks
Šestihranná matice s upínacím dílem (celokovová) ISO 7042, ocel, třída pevnosti 10, zinko-niklový povlak, stříbrná (ZNSHL)

NUT-HEX-SLOK-ISO7042-10-WS16-(ZNSHL)-M10

x 100 ks