Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Hexagon bolt with shank ISO 4014, steel 10.9, zinc-nickel-plated, silver (ZNSHL)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šrouby se stříbrným zinko-niklovým povlakem bez obsahu chromu (VI) (ZNSHL) jsou vhodné pro aplikace s vysokým rizikem koroze. Povlak sestává z vrstvy slitiny zinek-nikl a těsnicího povlaku (krycí vrstva s integrovanými maznými částicemi).
Odolnost proti korozi:
- Průměr ≥ M2 – 360 hod.*
- Průměr ≥ M4 – 600 hod.*
- Průměr ≥ M10 – 720 h*
- * Žádná koroze základního kovu v místech bez závitu při testu v solné mlze podle normy DIN EN ISO 9227 NSS
Přehled výhod:
- Přibližně 720 hodin bez koroze základního kovu dle normy DIN EN ISO 9227 NSS
- Bez obsahu šestimocného chromu
- Upravený rozsah součinitele tření 0,09 až 0,14 μm díky krycí vrstvě s integrovanými mazacími částicemi
- Tepelná kapacita až 120°C
- Rovnoměrné rozložení povrchové vrstvy
- Funkční a dekorativní
ISO 4014 nahrazuje DIN 931 | Existuje určitá podobnost | Nominální rozměry prodloužené | Šířka přes plošky M10, M12, M14 a M22 změněna.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!