Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Tapping screws ZEBRA PIAS
With flange head for fastening slotted ducts
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Šroub s hlavou AW
- Montážní systém drážkových vedení na elektrických rozvaděčích šetří spoustu času.
- Pro montáž podle normy IEC 23-22 (všechny prvky musí být izolované nebo potažené izolačním materiálem) se doporučuje použít šroubovací krytku. Krytka je vyrobena z izolačního materiálu a zabraňuje poškození povrchu kabelu ostrými hranami
- Nákružek na hlavě rozkládá tlak na větší plochu a zabraňuje tak poškození materiálu
- Závit dle DIN 7970
Norma IEC 23 - 22 – odst. 2.2.05: Potrubní spojovací prvky musí být IZOLOVANÉ NEBO KRYTÉ IZOLAČNÍM MATERIÁLEM a nesmí mít žádné ostré hrany, aby nedošlo k poškození kabelu
Instalujte pomocí vrtáku AW20 L 25 mm 1/4“, který je součástí každého balení
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!