Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
WÜTOX countersunk head partial thread TX Wood screw
WÜTOX – wood screw
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Hrubý závit
- Menší přetáčení šroubu v některých dřevěných materiálech
- Rychlejší šroubení než u závitu s jedním začátkem, úspora času až 20 %
- Speciální plastový povlak bez tření také minimalizuje krouticí moment při šroubování
Hrot šroubu
- Ostrý hrot s větším počtem frézovacích žeber
- Přesný a bezpečný kontakt včetně práce s dřevěnými vrstvenými deskami
- Minimální dělicí síly díky většímu počtu frézovacích žeber, zejména při šroubování na hranách
Hlava s frézovací kapsou
- Pro čisté zahlubování do dřeva
- Vhodné pro dřevo a kovové kování
Stopková fréza
- Stopková fréza neboli třecí část uvolňuje dřík, což snižuje krouticí moment při šroubování a zajišťuje rychlejší a energeticky účinnější šroubování
- Stopková fréza od průměru 5 mm / L ≥ 70 mm
- Chrání šroubovací nástroje a prodlužuje životnost baterie
TX
- Žádné viklání, optimální vystředění a delší životnost
- Od průměru 3,5 mm do 5 mm je vyžadován pouze jeden bit (TX 20)
Povrch
- Pozinkovaná ocel, modře pasivovaná
- Vyšší tloušťka vrstvy od průměru 4 x 20 mm, min. 8 μm (A3K)
- Bez obsahu chromu VI
Balení
- Nové červeno-bílo-červené balení kompatibilní s policemi Orsy
- Pro snazší vyjmutí šroubů lze otevřít zepředu a ze strany
Výkonová zkouška
- Stavební produkt se značkou CE
- Statické hodnoty podle normy EN 14592 s prohlášením o výkonu
- Ověřená kvalita pro usnadnění statických výpočtů
- Označení W na hlavě šroubu pro snazší identifikaci
Šrouby nejsou vhodné pro aplikace přímo vystavené živlům, ve vlhkých místnostech nebo v atmosféře obsahující plynný chlór. Při použití v plastových kotvách/hmoždinkách může dojít ke snížení nosnosti.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!