Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
WÜTOX countersunk head full thread TX Wood screw
WÜTOX – timber screw
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Závit s jedním začátkem prům. 3,0–6,0 mm/L ≤ 35 mm
- Čisté zašroubování
- Více závitů na krátké úseky
Hrubý závit prům. 3,0–6,0 mm /L ≥ 40 mm
- Redukce přetažení šroubů v materiálech z měkkého dřeva
- Rychlejší zašroubování než u závitu s jedním počátkem, úspora času až 20 %
- Krouticí moment při šroubování také redukuje speciální plastový kluzný povlak
Hrot šroubu
- Ostrý hrot s větším počtem frézovacích žeber
- Přesné a bezpečné, a to i pro dřevěné vrstvené desky
- Minimální dělicí síly díky většímu počtu frézovacích žeber, zejména při šroubování na hranách
Plně zápustná hlava
- Vhodné pro dřevo a kovové kování
Hlava s frézovací kapsou od prům. ≥5 mm/L ≥50 mm
- Pro čisté zahloubení do dřeva
- Vhodné pro dřevo a kovové kování
TX
- Žádné viklání, optimální vystředění a delší životnost.
- Pouze jeden bit (TX 20) potřebný pro průměry od 3,5 mm do 5 mm
Povrch
- Pozinkovaný, modře pasivovaný
- Zvětšená tloušťka vrstvy, prům. 20 mm, min. 8 µm (A3K)
- Bez obsahu osmimocného chromu
Balení
- Nové červeno-bílo-červené balení kompatibilní se stojany Orsy
- Pro snazší vyjmutí šroubů lze otevřít zepředu a ze strany
Výkonová zkouška
- Stavební produkt se značkou CE
- Statické hodnoty podle normy EN 14592 s prohlášením o výkonu
- Ověřená kvalita, vhodná pro statickou konstrukci
- Označení W na hlavě šroubu pro snazší identifikaci
Šrouby nejsou vhodné pro aplikace přímo vystavené živlům, ve vlhkých místnostech nebo v atmosféře obsahující plynný chlór. Při použití v plastových kotvách/hmoždinkách může dojít ke snížení nosnosti.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!