Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Visual tester for anti-freeze, battery and urea solution
For reliable testing of radiator anti-freeze, battery acid and diesel exhaust fluid (e.g. for ADBLUE®) with a single device.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Präzise und anwenderfreundliche Messung
- Einfache Überprüfung der Anzeigegenauigkeit mit destilliertem Wasser
- Automatischer Temperaturausgleich von 10 °C bis 30 °C
- Exaktes Messergebnis wird duch das Prinzip der Lichtbrechung ermittelt
- Zuverlässige Anzeige durch scharfe Hell-Dunkel-Trennlinie
- Einstellbar auf die individuelle Sehstärke
- Exaktes Ergebnis auch bei unterschiedlicher Zusammensetzung
Unterscheidung des Frostschutz in Propylene Glycol und Ethylene Glycol
- Propylene Glycol werden als Frostschutzmittel vorwiegend im außereuropäischen Raum eingesetzt
- Ethylene Glycol werden als Frostschutzmittel vorwiegend im europäischen Raum eingesetzt
Lieferumfang
- Optisches Prüfgerät
- 2 x Entnahmepipette
- Kalibrierschraubendreher
- Koffer
- Bedienungsanleitung
- Reinigungstuch
1. Prüfen, ob Prisma und Klappe sauber sind
2. Mit Pipette einen Tropfen der Prüfflüssigkeit auf das Prisma geben
3. Klappe schließen
4. Auf der Skala erscheint eine scharfe Hell-Dunkel-Trennlinie
5. Nach Beendigung des Prüfvorgangs Prisma und Klappe mit einem trockenen Tuch reinigen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!