Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
VARIFIX® hot-dip galvanised C-mounting rail 41/22
Various mounting options with extensive system components
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Die VARIFIX C-Montageschiene 41/22 feuerverzinkt ist eine vielseitige Lösung für die Befestigung im Bereich der Haustechnik
- Diese Montageschiene bietet durch ihre robuste Konstruktion und die feuerverzinkte Oberfläche eine hohe Stabilität und eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
- Die Schiene sorgt daher für eine langfristige Haltbarkeit in anspruchsvollen Umgebungen
- Ideal für die Installation von Rohrleitungen, Kabeltrassen, Lüftungssystemen und weiteren haustechnischen Anwendungen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich
- Ihre hohe Qualität und Langlebigkeit machen sie zu einer wirtschaftlichen Lösung für verschiedenste Befestigungsanforderungen
Die VARIFIX® C-Montageschiene 41/22 feuerverzinkt eignet sich hervorragend für die Befestigung von Rohrleitungen, Kabeltrassen und Lüftungssystemen im Bereich der Haustechnik. Ideal für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen, wo hohe Stabilität und Korrosionsschutz gefordert sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!