Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele
Twist drill bit assortment HSCo DIN 338 SMART STEP 25 pieces
Twist drill bit assortment HSCo DIN 338 SMART STEP 25 pieces - 1
Twist drill bit assortment HSCo DIN 338 SMART STEP 25 pieces - 2
Twist drill bit assortment HSCo DIN 338 SMART STEP 25 pieces - 3
Twist drill bit assortment HSCo DIN 338 SMART STEP 25 pieces - 4
Twist drill bit assortment HSCo DIN 338 SMART STEP 25 pieces - 5
Twist drill bit assortment HSCo DIN 338 SMART STEP 25 pieces - 6
Twist drill bit assortment HSCo DIN 338 SMART STEP 25 pieces - 7
Twist drill bit assortment HSCo DIN 338 SMART STEP 25 pieces - 8

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Twist drill bit assortment HSCo DIN 338 SMART STEP 25 pieces

The multi-performance drill bit with unique SMART STEP technology (from dia. 2.5 mm) for manually drilled high-precision circular holes in almost all materials, such as stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also suitable for general applications in conventional steel up to 1200 N/mm² strength as well as in cast iron, non-ferrous metals, hardwood and softwood. Available in the ORSY® system cassette.

Přečíst popis položky

Dostupné v 1 designu

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Nově navržená stupňovitá geometrie hrotu vrtáku (od průměru 2,5 mm)



Výrazně rychlejší než běžné broušené spirálové vrtáky



Vyžaduje podstatně menší sílu ve srovnání s vrtáním pomocí běžného mimořádně dlouhého spirálového vrtáku



Přesné kruhové otvory bez středicího důlčíku



Extrémně praktické vrtání


  • Šetří předvrtání, přesné bodové vrtání bez vyběhnutí ze středu

  • Možnost vrtání v náklonu

  • Jednoduché vyvrtávání nebo zvětšení existujícího otvoru

  • Ideální pro odvrtávání nýtů

  • Ideální pro vrtání kulatých materiálů nebo trubek s vysokými nároky na středění, přesnost a životnost, například u konstrukcí zábradlí


Trojhranný dřík (od Ø 4 mm)


  • Bez překroucení ve sklíčidle: rychlejší a pohodlnější práce

  • Optimální přenos síly

  • Ochrana sklíčidla před poškozením

  • K otevření a zavření sklíčidla stačí minimální síla


Kompaktní a praktická systémová kazeta kompatibilní se systémem ORSY® s užitečnými podrobnostmi, jako je možnost stohování, optimalizovaný spoj a snadné otevírání

Upozornění

U slepých otvorů dodržujte předepsaný prodloužený vrtací hrot!