Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Pocket tape measure with laser rangefinder
Pocket tape measure with laser rangefinder - 1
Pocket tape measure with laser rangefinder - 2
Pocket tape measure with laser rangefinder - 3
Pocket tape measure with laser rangefinder - 4
Pocket tape measure with laser rangefinder - 5
Pocket tape measure with laser rangefinder - 6
Pocket tape measure with laser rangefinder - 7
Pocket tape measure with laser rangefinder - 8
Pocket tape measure with laser rangefinder - 9

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Pocket tape measure with laser rangefinder

5 m pocket tape measure with laser distance meter with a range of 40 m

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Band:


  • Stahlband 5 x 19 mm mit matter Nylonbeschichtung

  • Doppelte metrische Skala: horizontal auf der Vorderseite, vertikal auf der Rückseite

  • Magnetisches Set, quadratisch mit rutschfestem Gummigriff

  • Permanente Verriegelung und Wicklung durch Drücken der großen unteren Taste

  • Metall-Gürtelclip

  • Genauigkeitsklasse II


Entfernungsmesser:


  • Messspanne 0,2 bis 40 m

  • Genauigkeit von +/-5 mm bei 40 m

  • Automatische Berechnung von Grundflächen und Volumina

  • Einheiten: m/ft/Zoll

  • Anzeige der aktuellen Messung und der vorherigen Messung

  • Hintergrundbeleuchtetes Display, 24 x 13 mm

  • 3,7 V - 380 mAh Li-Ion-Akku, wiederaufladbar über USB.

Kompaktes, ergonomisches Gehäuse: 82 x 47 x 72 mm


Lieferumfang: Taschenbandmaß, USB/Micro-USB-Kabel, Bedienungsanleitung.