Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
UV 50 sun protection spray
Waterproof, transparent sunscreen spray for immediate protection against medium to high natural UVA and UVB radiation during outdoor work
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Schützt und pflegt
- Hoher Schutz mit LSF 50 UV-A-Schutz 29
- Vitamin E-Acetat macht die Haut glatt und geschmeidig
- Schutz vor Zellschädigung und sonnenbedingter vorzeitiger Hautalterung
- Feuchtigkeitsspendend
Weitere Vorteile
- Mit Überkopfpumpe zum Erreichen schwer zugänglicher Körperstellen
- Parfümfrei
- Fettfrei
- Extra wasserfest
- Frei von Emulgatoren und Silikon
- Dermatologisch getestet
Geringe Auftragsmengen verringern die Schutzleistung des Produktes. Um den Schutz aufrecht zu erhalten, ist mehrfaches Auftragen empfohlen. Auch Sonnenschutzmittel mit hohem Lichtschutzfaktor bieten keinen vollständigen Schutz vor UV-Strahlen. Kontakt zu Textilien ist zu vermeiden, um die Bildung von dauerhaften Flecken zu verhindern.
Vor Gebrauch schütteln. Sonnenschutzmittel vor dem Sonnenaufenthalt aus 20–30 cm Entfernung gleichmäßig und großzügig auf die Haut aufsprühen und ggf. verreiben.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!