Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
SMART STEP EU+ HSCo nanoProtect hexagon stepped drill bit assortment 3 pieces, for drill/drivers and tangential impact drivers
Specially coated with unequal tip geometry and innovative step transitions, for almost all materials.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Maximální komfort
- Pro použití s tangenciálními rázovými utahováky pro ještě rychlejší a bezpečnější práci díky absenci zpětného točivého momentu tedy i námahy zápěstí
- Patentovaná geometrie se třemi povrchy pro tvorbu třísek mezi přechody mezi stupni pro zcela hladké, dokonale řízené vrtání s minimálním úsilím.
- Patentovaná geometrie hrotu SMART STEP s extrémně nerovnoměrným stoupáním pro vrtání s minimální silou a dokonalým vedením nástroje
Maximální životnost díky povlaku nanoProtect a řeznému materiálu HSCo
- Až 12krát delší životnost než konvenční stupňovité vrtáky s povlakem
Maximální rychlost
- Až 4krát rychlejší než běžné stupňovité vrtáky s povrchovou úpravou
Maximální přesnost
- Přesné, kruhové otvory bez trhání nebo odlamování
- Přesné bodové vrtání bez vyběhnutí ze středu a jednoduché vyvrtávání nebo zvětšování stávajících otvorů
- Výrazně snížená tvorba otřepů
- Bez kroucení plechových dílů
Maximální flexibilita při použití
- Lze spolehlivě používat téměř ve všech materiálech
- Lze používat v tangenciálních rázových utahovácích i v konvenčních vrtačkách/šroubovácích nebo sloupových vrtačkách
1/4" šestihranná stopka, typ E
- Bezpečné upnutí a optimální přenos síly ve vrtacím sklíčidle
- Extrémně rychlá výměna nástroje v tangenciálním rázovém utahováku
- Nezachycuje se při vysouvání z otvoru
K dispozici výhradně od společnosti WÜRTH
Kompaktní a praktický systémový box vhodný pro systém ORSY® s užitečnými funkcemi, jako je možnost stohování, optimalizovaný spoj a jednoduché otevírání
- Používejte vhodné adaptéry: Pro použití s 1/2" rázovými klíči použijte pouze adaptéry speciálně navržené pro použití s nástroji pro obrábění kovů se šestihranným dříkem 1/4" vrtáku typu E v kombinaci s tangenciálními rázovými klíči. Důrazně doporučujeme nepoužívat žádný jiný adaptér (např. pro bity), protože by to mohlo způsobit prasknutí stupňovitého vrtáku.
- Použití s rázovými utahováky: Dávejte pozor, abyste nevrtali příliš vysokou rychlostí bez příklepu. Spusťte tangenciální příklep co nejdříve. Správný přítlak přizpůsobený průměru vrtáku podporuje účinnost příklepu a zabraňuje nadměrným řezným rychlostem. Nevrtejte při vysokých otáčkách bez příklepu a nezvyšujte přítlak příliš pozdě, protože by mohlo dojít k rychlému přehřátí a předčasnému opotřebení řezné hrany.
- Používejte chladivo a mazivo: Před vrtáním naneste na řezné hrany jednotlivých stupňů chladicí kapalinu a mazivo (zejména při zpracování oceli a nerezové oceli). Pokud se mazivo roztaví v důsledku vytvářeného tepla, přerušte proces vrtání, nechte stupňovitý vrták vychladnout a naneste mazivo znovu. Jinak se mohou řezné hrany přehřát a opotřebovat.
- Pracujte pod pravým úhlem: Veďte stupňovitý vrták co nejkolměji k povrchu obrobku. Náklon může náhle zvýšit hloubku řezu a vést tak ke zvýšenému opotřebení nebo zlomení řezné hrany.
- Sledujte stav baterie: U akumulátorových přístrojů se ujistěte, že je baterie dostatečně nabitá, a zkontrolujte její stáří. Slabá nebo opotřebená baterie může vést k nerovnoměrnému řeznému výkonu a kratší životnosti stupňovitého vrtáku.
- Dodržujte údaje v tabulce rychlostí.
- Ideální nástroj pro obrábění plechu.
- Centrování, bodové vrtání, zvětšování otvorů a odjehlování plechů, trubek a profilů v jednom kroku; pro ruční vrtačky i stacionární zařízení.
- Ideální pro použití v elektrotechnice, instalatérských a topných systémech, automobilových dílnách, strojírenství či při výrobě rozvaděčů, nádob a zařízení.
- Ideální pro použití s tangenciálními rázovými utahováky
- Ideální pro použití v akumulátorových vrtačkách a ručních, samostatně stojících a sloupových vrtačkách
- Univerzální použití téměř u všech materiálů, jako je nerezová ocel (např. V2A, V4A), teplovzdorné oceli nebo titan. I pro běžné použití v normální oceli o pevnosti do 1400 N/mm² a dále v litině, hliníku, plastech, neželezných kovech a tvrdém i měkkém dřevu
- Pro materiály o tloušťce do 3,5 mm
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!