Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Spring clamp set with 3 different sizes
Spring clamp set with 3 different sizes - 1
Spring clamp set with 3 different sizes - 2
Spring clamp set with 3 different sizes - 3
Spring clamp set with 3 different sizes - 4
Spring clamp set with 3 different sizes - 5
Spring clamp set with 3 different sizes - 6
Spring clamp set with 3 different sizes - 7
Spring clamp set with 3 different sizes - 8
Spring clamp set with 3 different sizes - 9

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spring clamp set with 3 different sizes

Ideal for fixing or gluing components

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Set beinhaltet 3 Größen mit jeweils 4 Stück: Größe 1 mit 90 x 55 x 23 mm, Größe 2 mit 120 x 75 x 30 mm und Größe 3 mit 170 x 110 x 40 mm

  • Ergonomischer 2-Komponenten-Griff ermöglicht komfortable Handhabung und sicheren Halt

  • Bewegliche Spannbacken gewährleisten optimalen Halt am Werkstück

  • Kreuznut in V-Form an den Spannbacken sorgt für sicheres Fixieren von Rundmaterialien

  • Stabilität und Langlebigkeit durch hochwertiges Material und solide Verarbeitung

  • Zuverlässige Fixierung bei unterschiedlichsten Anwendungen durch hohe Spannkraft

  • Robuste Ausführung für dauerhaften Einsatz