Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spare wheel for vehicles WS ROLLER SPINNER 4/5
Offers the option of pushing or pulling electric vehicles (de-energised) or stuck vehicles onto a tow truck.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Universell als Ersatzrad zum Bewegen stromloser E-Fahrzeuge und festgefahrener Fahrzeuge einsetzbar.
- Ermöglicht das Schieben oder Ziehen von Fahrzeugen auf dem Werkstattgelände mit bis zu 8 km/h.
- Unterstützt flexible und effiziente Arbeitsabläufe und hilft, blockierte Hebebühnen und Arbeitsplätze zu vermeiden
- Ausgeliefert mit einer Schutzkappe, die das Risiko von Beschädigungen an Adapterring und Bremssattel reduziert
- Schutzkappe erleichtert das Erkennen von Schleifkontakt bei der Montage.
- In der Anleitung ist die Montage der Schutzkappe beschrieben.
- Lochkreis mit 4 & 5 Ösen
- 4 × 98 mm bis 4 × 115 mm
- 5 × 98 mm bis 5 × 130 mm
- Mittenbohrung Ø 74,1 mm
- Im Allgemeinen ist vor Benutzung die Montageanleitung zu beachten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!