Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Digital spirit level with 2 displays
Waterproof and dust-proof spirit level with 2 digital displays, no calibration needed for precise measurements in harsh conditions
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Ablesekomfort
- Sehr gute Lesbarkeit in jeder Position
- Großes Front-LCD-Display mit Beleuchtung für klare Anzeige
- Zweites Display auf der Oberseite erleichtert das Ablesen bei vertikaler Anwendung
- Automatische Drehung der Displayanzeige bei Übergang von Normalmessung auf Überkopfmessung für optimale Ableseposition
Akustische, abschaltbare Neigungsführung
- Ermöglicht den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen, bei denen das Ablesen des Displays schwierig ist
Robust und handlich
- Verwindungsarmes Gehäuse für hohe Stabilität und lange Lebensdauer
- Leichte Reinigung durch glatte, pulverbeschichtete Oberfläche
- Schutzklasse IP67 ermöglicht Reinigung mit Wasser
- Lange Betriebsdauer bis zu 400 Stunden ohne Beleuchtung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!