Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Skin care lotion
Lotion to nourish and regenerate skin after washing and showering. For Skin-Line dispenser systems 0891900500, 0891900501, 0891900502, 0891900503.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Für den Einsatz im Skin-Spendersystem
- Einfache Bedienung
- Sehr gute Restentleerung
- Optimale und sparsame Dosierung
Pflegt und regeneriert
Inhaltsstoffe wie Lipide fördern die Regenerationsfähigkeit der Haut, Allantoin führt der Haut Feuchtigkeit zu und Panthenol wirkt entzündungshemmend und beschleunigt die Wundheilung
- Zieht schnell ein und hinterlässt keinen störenden Fettfilm
- Dermatologisch getestet
- Silikonfrei
Verwendungsdauer nach Öffnung – 12 Monate
Würth Hautpflegelotion unterliegt der Kosmetikverordnung und nicht dem Chemikaliengesetz oder der Gefahrstoffverordnung. Die Hautverträglichkeit von Würth Hautpflegelotion wurde sorgfältig geprüft und nachgewiesen.
Zur Pflege und Regeneration beanspruchter Haut. Für normale bis trockene Haut geeignet. Besonders geeignet zur Pflege nach dem Waschen und Duschen. Nach jedem Waschvorgang auf die trockene Haut auftragen. Auch für die Anwendung im Gesicht geeignet.
- Die Hautlotion wird nach jedem Waschvorgang auf die gründlich abgetrocknete Haut aufgetragen.
- Besonders auf empfindliche Hautpartien, z. B. zwischen den Fingern und an den Nägeln, achten.
- Die Lotion ist auch für die Anwendung im Gesichtsbereich geeignet.
- Ins Auge gelangtes Produkt gründlich mit Wasser ausspülen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!