Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
BMH 52-BL rotary hammer drill/demolition hammer
Powerful, brushless and anti-vibration 12 kg rotary hammer drill and demolition hammer with SDS-max drive arbor
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Dank konstanter Drehzahlregelung bleibt die Motorgeschwindigkeit jederzeit erhalten.
Angenehme Meißelarbeiten
Bei länger andauernden Meißelarbeiten muss der Schalter nicht ständig gehalten werden durch eine zusätzliche selbsthalte Funktion.
Bohr- und Schlagleistung einstellbar
Mit der variablen Drehzahlregelung werden Bohr- und Schlagzahl bedarfsgerecht eingestellt.
Bürstenlose Motorentechnologie
Der Brushless-Motor kommt ohne Kohlebürsten aus, wodurch typische Verschleißteile entfallen und eine dauerhaft hohe Leistung sowie erhöhte Langlebigkeit erreicht werden.
Ermüdungsarmes Arbeiten
Das Anti-Vibrationssystem schont die Gelenke des Anwenders und sorgt für höchsten Bedienkomfort durch eine 12-fach Positionierung der Meißelwerkzeuge.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!