Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Removable assembly tape
Double-sided tape, strong adhesion, removable without residue for temporary fastening e.g. at trade fairs or in shop fitting
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Rückstandfreies Entfernen
- Dank des kohäsiven Klebstoffs und des verstärkten PE-Schaums lässt sich das Band nach der Anwendung leicht und sauber wieder entfernen.
- Bei sachgemäßer Anwendung hinterlässt es keine sichtbaren Kleberückstände.
Haftstarker Klebstoff
- Sofortige hohe Klebekraft
- Der Klebstoff haftet zuverlässig auf vielen, auch anspruchsvollen Untergründen wie PP, PE, PVC, PC, etc.
- Die hohe Endhaftung sorgt für eine dauerhaft sichere Verbindung während der Anwendung.
Verstärkung und Stabilität durch verstärkten PE-Schaum
- Sorgt für zusätzliche Festigkeit und Stabilität.
- Erhöht die Reißfestigkeit und verhindert ein Überdehnen des Bandes.
- Das Band behält auch bei der Verarbeitung seine Form.
- Die hohe innere Festigkeit unterstützt ein sauberes und kontrolliertes Entfernen.
Vielseitig einsetzbar
- Ideal für die vorübergehende Fixierung von Materialien, die sicher befestigt und später wieder entfernt werden sollen.
- Geeignet für temporäre Montage- und Fixieraufgaben im Innenbereich.
- Die doppelseitige Klebung ermöglicht eine saubere Befestigung ohne sichtbare Schrauben, Nägel oder Klammern.
- Vielseitig auf ebenen und anspruchsvollen Untergründen einsetzbar.
Nicht geeignet für Marmor, Naturstein, unversiegelte Holzoberflächen sowie Oberflächen die Weichmacher ausscheiden.
Untergründe, die Weichmacher enthalten, können die Klebstoffschicht verändern und die Klebekraft herabsetzen.
Nicht für Montage über Kopfhöhe von 1,80m geeignet.
Das wiederablösbare Montageband eignet sich ideal für die vorübergehende Befestigung im Innenbereich. Es ermöglicht das saubere Anbringen von Preisschildern, Werbetafeln, Dekorationen, Hinweisen, Postern, Displays und weiteren Präsentationsmaterialien, ohne sichtbare Befestigungselemente zu verwenden. Auch für die Montage von Profilen und Preisschienen sowie die temporäre Befestigung von Zierleisten aus Kunststoff oder Metall ist es vielseitig einsetzbar.
Das Band eignet sich beispielsweise für Anwendungen im Messe- und Ladenbau sowie für allgemeine Montageaufgaben. Die befestigten Materialien lassen sich bei sachgemäßer Anwendung später wieder entfernen, wenn eine dauerhafte Montage nicht gewünscht ist.
- Die zu verklebenden Oberflächen müssen fest, trocken, staub-, fett-, silikonf und lösungsmittelrei sein.
- Vor der Anwendung auf empfindlichen Oberflächen an unauffälliger Stelle testen.
- Bei der Montage auf ausreichenden Anpressdruck mittels Andrückwalze achten.
- Das Band kann von vielen Untergründen rückstandsfrei entfernt werden.
Beachten Sie bitte auch usnsere ausführlichen Verarbeitungshinweise für Montage- und doppelseitige Klebebänder im Online-Shop!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!