- Abgedichtete Seiten
- Für den privaten und professionellen Einsatz
Bei diesen Säcken lässt sich der Inhalt sofort erkennen, sodass eine effektive Mülltrennung möglich ist. Transparente Müllsäcke unterstützen die saubere und korrekte Mülltrennung, bevor der Abfall zur weiteren Verarbeitung oder Entsorgung abgeholt wird. Dies fördert nicht nur Transparenz und Rechenschaftspflicht bei der Abfallentsorgung, sondern trägt auch dazu bei, die Kosten für die Entsorgung kontaminierter oder falsch sortierter Abfälle zu senken. Es trägt auch zur Sensibilisierung und zur Übernahme von Verantwortung bei, indem deutlich wird, welche Abfälle recycelt werden können und welche nicht
Toleranz: +/- 5 % auf Gewichte und Abmaße
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!