Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rivet nut, multi-purpose, with flat head
Innovative and patented rivet nuts with large clamping length range, zinc-plated steel
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Innovative Einnietmuttern mit patentiertem Design bieten einen großen Klemmlängenbereich, der früher drei verschiedene Muttern erforderte.
- Geeignet für die Verwendung als Niet- und Schraubverbindung, ideal für dünnwandige und stärkere Bauteile.
- Flachkopfdesign sorgt für eine saubere und feste Schließbildung.
- Verarbeitung von einer Seite ermöglicht den Einsatz in geschlossenen Profilen.
- Reduzierung der Lagerkosten durch geringe Typenvielfalt und keine Vermischung unterschiedlicher Klemmbereiche.
- Chrom(VI)-frei und erfüllt die EU-Altautorichtlinie.
- Exklusivprodukt, das mit herkömmlichen Hebelnietgeräten verarbeitet werden kann.
Bei den angegebenen Auszugswerten handelt es sich um Richtwerte, die Angaben können deshalb variieren, abhängig je nach Werkstück, Bohrlochtoleranz und Rauigkeit der Oberfläche.
Passende Verarbeitungswerkzeuge
- ZEBRA Einnietmuttern-Setzzange HES 512
- Einnietmuttern-Setzzange HES 510
- ZEBRA Handeinniet-Setzzange HES 412
Automobilkomponenten, Computergehäuse, Elektroanlagenbau, Ventilatoren, Typenschilder, Fensterrahmen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!