Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Machine thread former HSCo green ring, Longlife, TiN, blind hole, DIN 371/376
Machine thread former HSCo green ring, Longlife, TiN, blind hole, DIN 371/376 - 1
Machine thread former HSCo green ring, Longlife, TiN, blind hole, DIN 371/376 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Machine thread former HSCo green ring, Longlife, TiN, blind hole, DIN 371/376

The Longlife green ring machine tap drill bit with optimised titanium-nitride coating for working with alloyed and high-alloyed steels (stainless steel), rust-resistant and acid-resistant steels and titanium, which tends to grip easily. Also suitable for machining conventional steels up to a strength of 1000 N/mm².

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Bis zu dreimal längere Standzeit und bis zu 30 % höhere Schnittgeschwindigkeit im Vergleich zu ähnlichen unbeschichteten Werkzeugen


Optimierte TiN-Beschichtung



Optimale Haftung der Beschichtung und geringeres Risiko von Absplitterungen am Werkzeug


Die besonders homogene Schneidkantenverrundung gewährleistet eine hohe Prozesssicherheit und eine noch längere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Maschinengewindebohrern.



Präzise auf Edelstahl zugeschnittene Werkzeuggeometrie mit erhöhtem Freiwinkel

Hinweis
  • Beim Gewindeschneiden müssen ausreichend Kühlflüssigkeit und Schmierstoff zugegeben werden.

  • Siehe Übersichtstabellen für Maschinengewindebohrer-Werkstoff-Zuordnungen