Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele
Machine thread former HSCo green ring, Longlife, TiN, blind hole, DIN 371/376
Machine thread former HSCo green ring, Longlife, TiN, blind hole, DIN 371/376 - 1
Machine thread former HSCo green ring, Longlife, TiN, blind hole, DIN 371/376 - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Machine thread former HSCo green ring, Longlife, TiN, blind hole, DIN 371/376

The Longlife green ring machine tap drill bit with optimised titanium-nitride coating for working with alloyed and high-alloyed steels (stainless steel), rust-resistant and acid-resistant steels and titanium, which tends to grip easily. Also suitable for machining conventional steels up to a strength of 1000 N/mm².

Přečíst popis položky

Dostupné v 1 designu

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Až třikrát delší životnost a až o 30 % vyšší rychlost řezání v porovnání se srovnatelnými nástroji bez povlaku


Optimalizovaný povlak TiN



Optimální přilnavost povlaku a také snížené riziko výlomů na nástroji


Extra homogenní zaoblení řezné hrany zajišťuje v porovnání s běžnými strojními závitníky vysoce spolehlivou aplikaci a ještě delší životnost.



Geometrie nástroje je díky většímu úhlu podbroušení přesně vhodná pro nerezovou ocel

Upozornění
  • Při řezání závitů je nutné dodat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.

  • Vhodné kombinace strojního závitníku a materiálu najdete v přehledových tabulkách