Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
MM 200 COMPACT MIG/MAG welding system
All-round welding system for all conventional applications, with state-of-the-art inverter technology for perfect MIG/MAG results
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Einstellautomatik für perfekte Schweißnähte, ganz ohne Einlernen oder Übertragungsfehler
- Performance für Stahl, Alu oder Edelstahl, beim Schweißen mit Fülldraht oder Löten
- Das Gehäuse ist robust und durch stabile Griffe leicht zu manövrieren und somit ideal für den Einsatz in der Werkstatt
- Die Oberseite des Gehäuses eignet sich außerdem als Ablagefläche
- Optimierter, stabiler, präziser und zuverlässiger Drahtvorschub
- Höchste Flexibilität: MIG-MAG, WIG oder Elektrode
- Optimiert für hohe Arbeitssicherheit
Für die Verarbeitung von Aluminium- und Edelstahl-Schweißdrähten ist eine Umrüstung von PTFE-Seelen am Schlauchpaket erforderlich.
Alu-Brenner-Set 098430005
Edelstahl-Brenner-Set 098430006
Edelstahl-Brenner-Set 098430007
Ersatzteildokumentation gemäß (EU) 2019/1784 – Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Schweißanlagen. Die entsprechende Dokumentation ist im Würth-Partsmanager (https://pm.wuerth.com/index.php) hinterlegt. Für weitergehende Fragen bitte den entsprechenden Verkäufer oder Produkt- & Anwendung kontaktieren.
Ideal geeignet für jeden Monteur, Servicetechniker, Handwerker und Kfz-Mechaniker.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!