Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele
Hexagonal bolt with flange in accordance with MBN standard
Hexagonal bolt with flange in accordance with MBN standard - 1
Hexagonal bolt with flange in accordance with MBN standard - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Hexagonal bolt with flange in accordance with MBN standard

MBN 50105, steel, strength class 10.9, from M12 with fine thread. Silver zinc-flake coating in accordance with DBL 1740.40 (shape C ≙ partial thread)

Přečíst popis položky

Dostupné v 54 designech

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Ochrana povrchu


Podle normy DBL 9440.40 (stříbrný povlak vločkového zinku s mazáním integrovaným v těsnění, bez obsahu Cr(VI)) > VDA 235-104.42



Odolnost proti korozi


  • ≤ M8 – přibl. 480 hodin bez koroze základního kovu dle normy DIN EN ISO 9227-NSS

  • ≥ M10 – přibl. 720 hodin bez koroze základního kovu dle normy DIN EN ISO 9227-NSS


Odolnost proti korozi uvedená ve specifikacích platí pro korozní zkoušky podle normy DIN EN ISO 9227-NSS (zkoušky v solné mlze) provedené po 24 hod. po natírání ve stavu „tak, jak je natřeno“, tj. bez třídění, balení, přepravy či montáže. Tyto hodnoty se mohou snížit v důsledku nevyhnutelné manipulace a montážních procesů.


Ve většině případů nelze hodnoty odolnosti proti korozi zjištěné testem v solné mlze přímo přenést do skutečných montážních a provozních podmínek. Při navrhování spoje musí konstruktér při volbě vhodného antikorozního nátěru vzít v úvahu danou kombinaci materiálů a případně nátěrů a též parametry prostředí během provozu.



Koeficient tření


μtot = 0,09–0,14 (VDA 235-101)

Upozornění

Šrouby s přírubovou hlavou snižují riziko ztráty předpětí v důsledku ztuhnutí kontaktních ploch. Přítlak působící pod hlavou šroubu při utahování je oproti běžným šestihranným šroubům (bez příruby) malý, protože síla se rozkládá na větší kontaktní plochu.



Výhoda:


  • Méně nastavování díky menšímu počtu spojovaných dílů oproti spojům s podložkou.

  • Vypuklá podložka, která je přitlačována ke kontaktní ploše, zvyšuje pružnost spoje, čímž působí proti tuhnutí/tečení, k němuž obvykle dochází a zabraňuje tak ztrátě předpětí


Odpovídající matice


Šestihranné matice s přírubou a upínacím dílem MBN 13032, ocel 10, povrch z vločkového zinku, číslo položky: 026391...