Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende
Power jump starter 12/24 V Li-ion XPA

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Power jump starter 12/24 V Li-ion XPA

Robust, small and lightweight POWER jump starter for 12 V and 24 V!

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: (23) 418-130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Lithium-Ionen-Batterien mit einer Kapazität von 80.000 mAh liefern einen Startstrom von 3000 A bis 12 V und 2000 A bis 24 V. Das ist genug Strom für den Start der meisten Fahrzeuge.

  • Großer LED-Arbeitsscheinwerfer mit 3 Modi: hoch, niedrig und SOS.

  • 4 USB-Ausgänge 5 V 2,1 A, max. 18 W.

  • 1 USB-Ausgang Typ C, max. 60 W (ausreichend zum Laden von Laptops).

  • 1 DC-Ausgang 12 V, 4 A.

  • Die LED-Anzeige zeigt den Batteriestatus, den Ausgangsstrom und die Erkennung einer aktiven Spannung an.

  • Geschützt vor Verpolung, Kurzschluss und Temperatur.

  • Kann über USB Typ C oder das mitgelieferten Ladekabel aufgeladen werden.