Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Two-star wood jigsaw blade Reverse
Excellent blade for heavy-duty applications, suitable for clean and tear-free cuts.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ermöglicht ausrissfreies, sauberes und schnelles Schneiden aufgrund der konischen Form und der feinen Reverse-Zahnteilung.
- Lange Lebensdauer vor allem in Hartholz und Laminat.
- Zahnleiste aus Schnellarbeitsstahl (HSS) und Körper aus Kohlenstoffstahl (HCS) zur problemlosen Bearbeitung von Hartholz und Laminat.
- Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme.
Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
| Anwendungsgebiete | |||
| Artikelnummer | Anwendungsmerkmal | Material | Materialstärke |
| 0608116111 | Speziell geeignet für | Kunststoffbeschichtete Holzfaserplatten | 3 bis 30 mm |
| Sperrholz | 3 bis 30 mm | ||
| Geeignet für | Hartholz, Weichholz | 3 bis 30 mm | |
| Verleimte Hölzer | 3 bis 30 mm | ||
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!