Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Two-star wood jigsaw blade Reverse
Excellent blade for heavy-duty applications, suitable for clean and tear-free cuts.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Kónický tvar a jemná rozteč oboustranných zubů umožňuje čistý a rychlý řez bez natrhávání.
- Dlouhá životnost zejména v kompaktním a tvrdém dřevu a laminátu.
- Ozubený pás z rychlořezné oceli (HSS) a tělo z uhlíkové oceli (HCS) je ideální pro snadné obrábění kompaktních a tvrdých dřev.
- Pro použití s pilami s T-stopkou.
Další technické informace naleznete na obalu výrobku.
| Použití | |||
| Číslo výrobku | Charakteristika aplikace | Materiál | Tloušťka materiálu |
| 0608116111 | Obzvláště vhodné pro | Dřevovláknité desky potažené plastem | 3 až 30 mm |
| Překližka | 3 až 30 mm | ||
| Ideální pro | Kompaktní a tvrdé dřevo, měkké a lehké dřevo | 3 až 30 mm | |
| Klížené dřevo | 3 až 30 mm | ||
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!