Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
P-1000 electrician's glove
Electrically insulating protective glove in accordance with EN 60903 Class 0 for work on electrical systems and electric vehicles. Additional protection through Class 2 arcing test in accordance with EN 61482-1-2.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Säure-, ozon- und kältebeständig (Kategorie AZC)
- Gute Flexibilität und gutes Tastempfinden
- Schichtstärke laut Norm max. 1 + 0,6 mm
- Die Lieferung erfolgt im UV-stabilen PE-Aufbewahrungsbeutel
Vorgaben zu Prüfung und Lebensdauer sind zu berücksichtigen. Weitere Informationen finden Sie im Online-Shop unter "Dokumente" oder unter www.wuerth-documents.com.
Bei Arbeiten mit mechanischen Belastungen und Schnittgefährdungen Überhandschuhe tragen!
- Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten unter elektrischer Spannung
- Wartungen und Reparaturen von Elektro- und Hybridfahrzeugen
- Feuerwehr- und Rettungseinsätze
- Stromversorgungs- und Installationsunternehmen
- Elektrowerkstätten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!