Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele
Screw with flattened half round head and hexagon socket ISO 7380-1, 010.9 steel with silver zinc-flake coating (ZFSHL)
Screw with flattened half round head and hexagon socket ISO 7380-1, 010.9 steel with silver zinc-flake coating (ZFSHL) - 1
Screw with flattened half round head and hexagon socket ISO 7380-1, 010.9 steel with silver zinc-flake coating (ZFSHL) - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Screw with flattened half round head and hexagon socket ISO 7380-1, 010.9 steel with silver zinc-flake coating (ZFSHL)

Přečíst popis položky

Dostupné v 7 designech

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Ochranné vrstvy s vločkovým zinkem neobsahují chrom VI; jde o ochranné nátěry pro stavbu užitkových vozidel, stavebních a zemědělských strojů a zařízení a všude tam, kde platí požadavky na antikorozní ochranu na úrovni pro výrobu vozidel.



Odolnost proti korozi pro ZFSHL je následující:


  • Průměr ≥ M6 – 480 hod.*

  • Průměr ≥ M10 – 720 hod.*


  • * Orientační hodnoty: Žádná koroze základního kovu v místech bez závitu při testu v solné mlze podle normy DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Označení ZFSHL znamená následující antikorozní vrstvu:


    • Vrstva vločkového zinku s krycím nátěrem, stříbrné barvy, s mazáním podle potřebné hodnoty tření.

    • Upravený rozsah součinitele tření 0,09 až 0,14 μm díky krycímu nátěru s integrovanými mazacími částicemi

    Upozornění

    Kvůli geometrii hlavy být šrouby vystavovány pouze omezené zátěži, viz DIN EN ISO 898-1