- Mineralölen
- aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen
- Chlorkohlenwasserstoffe
- konzentrierten und verdünnten Säuren
- schwachen Alkalien
Eine ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit bis zu +200 °C und eine Tieftemperaturbeständigkeit bis -40 °C je nach eingesetzter Type sowie hohe mechanische Werte und eine hervorragende Alterungsbeständigkeit stellen FKM O-Ringe weit über die herkömmlichen Synthesekautschuke.
Nicht beständig sind FKM O-Ringe in:
- Wasserdampf
- Heißwasser
- Glykolen (z.B. Bremsflüssigkeiten)
- polaren Lösungsmitteln
- niedermolekularen organischen Säuren
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!