Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele
FKM 80 Shore O-ring ISO 3601-1
FKM 80 Shore O-ring ISO 3601-1 - 1
FKM 80 Shore O-ring ISO 3601-1 - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

FKM 80 Shore O-ring ISO 3601-1

FKM 80 Shore B

Přečíst popis položky

Dostupné v 1 designu

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

O-kroužky z pryže FKM/FPM mají vynikající odolnost vůči:
  • minerálním olejům,

  • alifatickým a aromatickým uhlovodíkům,

  • chlorovaným uhlovodíkům,

  • koncentrovaným a zředěným kyselinám,

  • slabýmn louhům.


O-kroužky FKM poskytují vynikající teplotní odolnost až do +200 °C a odolnost proti nízké teplotě až do -40 °C v závislosti na použitém typu stejně jako vysoké mechanické hodnoty a vynikající odolnost proti stárnutí, mnohem lepší než běžné syntetické pryže.

O-kroužky FKM nejsou odolné vůči:
  • vodní páře,

  • horké vodě,

  • glykolům (např. brzdovým kapalinám),

  • polárním rozpouštědlům,

  • nízkomolekulárním organickým kyselinám.