Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele
Countersunk screw with hexalobular head ISO 14581, plain A4-070 stainless steel
Countersunk screw with hexalobular head ISO 14581, plain A4-070 stainless steel - 1
Countersunk screw with hexalobular head ISO 14581, plain A4-070 stainless steel - 2
Countersunk screw with hexalobular head ISO 14581, plain A4-070 stainless steel - 3

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Countersunk screw with hexalobular head ISO 14581, plain A4-070 stainless steel

Přečíst popis položky

Dostupné v 27 designech

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Navýšení montážní produktivity



Při spojování dílů pomocí šroubů TX se síla přenáší přes velkou plochu záhybů pohonu a není soustředěna do jediného bodu, jako je tomu např. u vnitřního šestihranu. Toto provedení má řadu výhod:


  • Snížené opotřebení nástroje

  • Díky optimálnímu rozložení síly nástroj nesklouzává

  • Nepoškozuje povrchovou úpravu

  • Bez kymácení

  • Bezpečné umístění šroubu


Pohony TX musí splňovat normu DIN EN ISO 10664


  • Spojovací prvky s hlavou TX jsou díky tomu standardizovány a lze je používat po celém světě

Upozornění
  • Rozměry hlav zápustných šroubů dle ISO 14581 jsou měřeny v souladu s ISO 7721

  • Některé šrouby malých rozměrů mají závit až k hlavě, viz ISO 14581

  • Záhlubníky pro hlavy šroubů v souladu s ISO 14581 musí odpovídat ISO 15065