Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
HKP 225-E COMPACT hot glue gun
Powerful hot glue gun, ideal for all installation, repair, fixing and decoration work
Individual adjustment of the processing temperature depending on the adhesive and application means a wide range of applications
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Die HKP 225-E COMPACT ist eine leistungsstarke Heißklebepistole, die sich ideal für Montage-, Reparatur-, Fixier- und Dekorationsarbeiten eignet
- Dank der individuellen Temperatureinstellung kann die Verarbeitungstemperatur je nach Kleber und Anwendung angepasst werden, was einen breiten Anwendungsbereich ermöglicht
- Ergonomisches Design sorgt für angenehmes und ermüdungsfreies Arbeiten über längere Zeiträume
- Der stabile Standfuß gewährleistet ein sicheres Abstellen der Pistole, ideal für den professionellen Dauereinsatz
- Präzise Klebstoffverarbeitung durch gradgenaue Temperatureinstellung, die den Klebstoff schützt und optimale Ergebnisse liefert
- LED-Statusanzeige zeigt klar an, wann die optimale Arbeitstemperatur erreicht ist, was effizientes und sicheres Arbeiten unterstützt
- Optimierte Leistung sorgt für schnelles Aufheizen und durchgehende Performance im Betrieb
Lieferung im schwarzem Koffer. Die Düse ist vormoniert und das Kabel liegt bei.
bestens geeignet für alle Montage-, Reparatur-, Fixier- und Dekorationsarbeiten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!