Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hedge shears With serrated edge
High-quality hedge shears with aluminium handle, serrated blades and sap grooves
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Komfortables und gelenkschonendes Arbeiten
- Die leichten Griffe aus Aluminiumrohren mit Abrutschschutz aus widerstandsfähigem und zugleich angenehm weichem Kunststoff ermöglichen ein komfortables und vor allem gelenkschonendes Arbeiten
- Die austauschbaren Dämpfer verstärken dies zusätzlich
Hochwertig verarbeitet
- Die in Deutschland gefertigten, präzisionsgeschliffenen, korrosionsgeschützten Klingen mit Saftrillen sorgen für eine optimale Schneidleistung
- Der Wellenschliff unterstützt dabei noch, um einen sauberen und pflanzenschonenden Schnitt zu erhalten
Flexibel einstellbar
- Mit Hilfe der Zentralverschraubung kann die Klingenspannung optimal auf das Schnittgut eingestellt werden
Lange Lebensdauer
- Die tiefe Saftrille schützt die Klingen vor dem Verkleben der Schneidflächen, da der Pflanzensaft besser abläuft
U.a. für den Grünschnitt von Hecken und hochwertigen Ziergewächsen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!