Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hard-pressed compact fleece disc with fabric plate
For use on speed-adjustable angle grinders, uniform finish without surface damage at a defined roughness depth
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hohe Abtragleistung bei geringster Rautiefe
- Erreichen von konstanter Oberflächengüte
- Schnelles Erreichen von qualitativ hochwertigen Oberflächen, ohne die Werkstückgeometrie zu verändern
- Erreichen von geringsten Rautiefen in einem Arbeitsgang z. B. bei 1.4301 Ra 0,02
- Widerstandsfähig gegen Zusetzen
- Hohe Standzeit und komfortables Arbeiten
Die Oberflächengüte ist ein Ausdruck für die Rautiefe (Ra-Wert).
Schnelle und saubere Metallbearbeitung verschiedener Oberflächen
- Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Edelstahl und NE-Metallen (Farbkennzeichnung Blau/Grün/Gelb) in verschiedenen Arbeitsschritten
- Ideal zum Schleifen, Feinschleifen, Glätten und Vorpolieren sowie zum Entzundern und Entfernen von Oxiden, Kratzern, Rost und Graten
Einsatzbereiche für niedrigere Härtegrade
- Erzeugen von dekorativer Oberflächen auf Edelstahl
- Angleichen von Oberflächen nach der Schweißnahtentfernung
- Vorbereiten von Titanium- und Edelstahloberflächen vor dem Polieren
- Vorbereiten von NE-Metallen vor dem Beschichten
- Letzte Stufe vor dem Polieren
- Überblenden von Oberflächenfehler
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!