Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
System in 20 pieces/industrial NOVA PRO ONE H90
Exceptionally easy opening, excellent running characteristics, minimum drawer deflection and outstanding reliability.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Aus pulverbeschichtetem Stahl
- Synchronisierte Führungen ohne Zwischenanschlag
- Ausgezeichnete Laufeigenschaften
- Maximale Stabilität
- Minimale Absackwerte
- Integrierte Einstellung in zwei Dimensionen
- Werkzeugloser Ein- und Ausbau der Frontblende
- Gleiche Schnittbreite für Unterseite und Rückseite
- Optimale Raumausnutzung durch geradliniges Interieur und reduzierte Einbaubreite
- Tragfähigkeit 40 kg oder 70 kg
- Erhältlich in drei Farben: Stein/Graphit, Weiß und Aluminiumgrau
- Kompatibel mit dem Tipmatic NOVA PRO Soft-close-System
- Kompatibel mit NOVA PRO SCALA Zubehör
Für Korpusbreiten ab 800 mm wird ein unteres Klemmteil empfohlen.
Die Abdeckkappen sind nicht im Lieferumfang enthalten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!