Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Electrical brake bleeder
For bleeding passenger car brakes and lorry clutches with brake fluid. Suitable for container sizes up to 60 litres and for electro-hydraulic brakes.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: (23) 418-130
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Druck stufenlos einstellbar von 0,4 bis 3,5 bar
Für alle ABS-Fahrzeuge geeignet (vorgeschriebene Arbeitsdrücke).
Arbeitet aus dem Originalfass bis 60 Liter
Kein zeitraubendes Umfüllen und keine Gefahr der Feuchtigkeitsaufnahme.
Endabschaltung bei leerem Fass verhindert das Ziehen von Luft
Beim Wechseln des Gebindes ist kein zeitaufwändiges Entlüften des Geräts notwendig.
Zusätzliche Niederdruckprüfung
Einfache und schnelle Dichtigkeitsprüfung der Bremsanlage sowie Gängigkeitsprüfung der Bremskolben.
Fahrbares Gerät und Bedienungselemente in Arbeitshöhe
Ermüdungsfreies und bequemes Arbeiten
Hochwertige Epoxydbeschichtung
Resistent gegen Bremsflüssigkeit
Lieferumfang:
- Fassgerät mit Adapter-Ablagefach
- Fassverschlussdeckel mit Ansaugrohr
- Euroadapter Art-Nr. 071455 301 (E 20 für fast alle europäischen Pkw's)
- Anschlagkette zur Fasssicherung
Nur mineralöl-freie Bremsflüssigkeiten verwenden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!